SG snijbestendige C15 Eco Nitril Handschoen - (pk12) Blue/Black S R

Artikelnummer: AP18B8RS
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
Artikelnummer AP18B8RS
EAN/GTIN 5036146017515
Nummer fabrikant AP18B8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzaamheidsconcept van PET fles naar een handschoen Het gerecyclede 15 gauge PET-garen heeft vochtregulerende eigenschappen waardoor de handen droog en comfortabel blijven. Touchscreen waarbij wijs- en duimvinger geleidend zijn. Een unieke breistructuur met een verlaagde pink die zorgt voor een nauwsluitende pasvorm en tegelijkertijd het comfort verbetert. ,Een zeer lage CO2-voetafdrukwaarde in vergelijking met de productie van andere garens zoals nylon, polyester en katoen. TDM snijweerstand niveau C De Micro-schuim Nitrilcoating zorgt voor 360 graden ademend vermogen Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. ,

Kenmerk:

  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Bevat 21% gerecycled materiaal
  • Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Getest op stoffen die de verf bevochtigen (LABS - Conformiteit)
  • Nitril Micro Schuim coating zeer geschikt voor zeer vingergevoelige werkzaamheden
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Verminderd water en energie verbruik tijdens de productie
  • Verkocht per pak van 12 paar
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • ANSI Snijniveau A3
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model
  • CE voedselveilig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiaal:

Materiaal: Gerecycled PET Polyester; HPPE; Glasvezel; Nylon; Elastiek; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen