SG Grip 15 Eco Nitril Handschoen - (pk12) Grey/Black S R

Artikelnummer: AP12G8RS
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
Artikelnummer AP12G8RS
EAN/GTIN 5036146017379
Nummer fabrikant AP12G8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzaamheidsconcept van PET fles naar een handschoen Het gerecyclede 15 gauge PET-garen heeft vochtregulerende eigenschappen waardoor de handen droog en comfortabel blijven. Touchscreen waarbij wijs- en duimvinger geleidend zijn. Een unieke breistructuur zorgt voor een verlaagde pink die zorgt voor een goede pasvorm en tegelijkertijd het comfort verbetert. ,Een zeer lage CO2-voetafdrukwaarde in vergelijking met de productie van andere garens zoals nylon, polyester en katoen. De Micro-foam Nitrilcoating zorgt voor 360 graden ademend vermogen De Micro cup structuur zorgt voor een zeer goede grip onder zowel natte als droge omstandigheden. Zeer dunne coating voor een betere gevoeligheid.

Kenmerk:

  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Bespaard 227gr CO2 per paar tijdens productie
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Nitril Micro Schuim coating zeer geschikt voor zeer vingergevoelige werkzaamheden
  • Bevat 40% gerecycled materiaal
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Getest op stoffen die de verf bevochtigen (LABS - Conformiteit)
  • Verminderd water en energie verbruik tijdens de productie
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Verkocht per pak van 12 paar
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE voedselveilig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Gerecycled PET Polyester; Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen