Schroevendraaiers, vonkvrij, sleuf 8 mm

Artikelnummer: AN8X150SR
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AN8X150SR
    EAN/GTIN 3148518695312
    Nummer fabrikant AN8X150SR
    L-nummer L60130 7975

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
    • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken.

    Kenmerk:

    • d [mm]: 8,0
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 150
    • [g]: 140