Veiligheidslaarzen S3 ALPINE 6683 S3 XB 48/49

Artikelnummer: ALPINE 6683 S3 XB 48/49
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ALPINE 6683 S3 XB 48/49
EAN/GTIN 4044348461389
Nummer fabrikant ALPINE 6683 S3 XB 48/49

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Twee verstelbare scheurgespen
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Voering bij de enkel
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan Alpine