Snijklasse C C13 PU Handschoen in Multipack (Pk12) Grey L R

Artikelnummer: AB622G7RL
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
Artikelnummer AB622G7RL
EAN/GTIN 5036146018802
Nummer fabrikant AB622G7RL

Omschrijving

Omschrijving:

Onze snijbestendige handschoen van niveau C is perfect voor bescherming tegen snijwonden en scherpe voorwerpen. De naadloze voering zorgt voor extra comfort en beweeglijkheid, terwijl het EN407 contactwarmte niveau 1 kortstondige bescherming biedt tegen temperaturen tot 100°C. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschiphandschoen A622, met minder verpakking in één kleur branding, waardoor het een meer economische keuze is. Verkocht in verpakkingen van 12 paar voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Niveau C snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Gladde PU coating
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Elastiek; Glasvezel; Polyester; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen