DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black S R

Artikelnummer: AB350G8RS
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
Artikelnummer AB350G8RS
EAN/GTIN 5036146018772
Nummer fabrikant AB350G8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Ervaar het ultieme in comfort, gevoeligheid en bescherming met onze superlichte 15-gauge nylon voering handschoen. Deze handschoen is een gestroomlijnde versie van onze vlaggenschiphandschoen A350, met minder verpakking en één kleur branding, waardoor het een meer economische keuze is. Met een zachte palm van nitrilschuim biedt deze handschoen uitzonderlijke grip en bescherming tegen water, olie en vet, zelfs in warme en vochtige omstandigheden. Verkocht in verpakkingen van 12 voor extra gemak.

Kenmerk:

  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Nitril korrelige coating
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastane; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen