Montage Handschoen (360 paar) White XL R

Artikelnummer: AB020WHRXL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur weiß
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AB020WHRXL
EAN/GTIN 15036108892508
Nummer fabrikant AB020WHRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Verhoog uw werk met onze 100% polyester naadloze voeringhandschoenen. Met een niet-gecoate, 13-gauge voering bieden deze handschoenen superieur comfort en flexibiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor werkzaamheden die een fijne motoriek en maximale tactiele feedback vereisen. Of u nu precisie of bescherming nodig hebt, onze handschoenen zijn opgewassen tegen de werkzaamheden

Kenmerk:

  • Naadloze 13 gauge voering
  • Perfect voor ingewikkelde taken
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Ademende naadloze voering
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • A020 in een kleinere doos voor eenvoudigere hantering
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • CE Cat 1

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen