Dubbel Gedompelde PVC-handschoen 35cm Green L R

Artikelnummer: A835GNRL
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
Artikelnummer A835GNRL
EAN/GTIN 5036108419418
Nummer fabrikant A835GNRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dubbel gedompelde PVC-handschoen met een zand-texture afwerking op de palm voor extra grip. Gevoerd voor extra comfort voor de drager. Beschikbaar in 3 lengtes: 27cm, 35cm en 45cm.

Kenmerk:

  • Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
  • Jersey gevoerd voor extra dragerscomfort
  • .
  • Chemisch resistente handschoen
  • 1.6mm dikte
  • Leverbaar in 3 lengtes, 27cm, 35cm en 45cm
  • 350mm lengte
  • CE gecertificeerd
  • Chemicaliën werend
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Polyester/Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen