Omschrijving:
Dubbel gedompelde PVC-handschoen met een zand-texture afwerking op de palm voor extra grip. Gevoerd voor extra comfort voor de drager. Beschikbaar in 3 lengtes: 27cm, 35cm en 45cm.
Kenmerk:
- Dubbel gedipte PVC handschoen met zandkorrelpalm finish voor extra grip
- Jersey gevoerd voor extra dragerscomfort
- .
- Chemisch resistente handschoen
- 1.6mm dikte
- Leverbaar in 3 lengtes, 27cm, 35cm en 45cm
- CE gecertificeerd
- Chemicaliën werend
- UKCA gemarkeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiaal:
Materiaal: Polyester/Katoen;