Verlengde lengte Nitrile handschoen Green XXL R

Artikelnummer: A813GNRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A813GNRXXL
EAN/GTIN 5036108324538
Nummer fabrikant A813GNRXXL
L-nummer L01840 1419

Omschrijving

Omschrijving:

Deze extra lange chemische handschoen van 48 cm biedt uitstekende bescherming tegen vele oplosmiddelen. De A813 is ontworpen met een antislippatroon en biedt goede grip in natte en droge omstandigheden. De dikte van 0,55 mm zorgt voor een goede slijtvastheid. Geschikt voor een reeks industrieën zoals industrieel onderhoud, offshore boren, drukkerijen en de chemische industrie.

Kenmerk:

  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn
  • Structuur patroon voor betere grip
  • Geschikt voor gebruik in de chemische- olie- en voedingsmiddelenindustrie
  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • 0.55mm dik
  • 480mm lang
  • CE gecertificeerd
  • Chemisch resistente handschoen
  • CE-CAT III
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • Chemicaliën werend
  • CE voedselveilig
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiaal:

Materiaal: Nitril;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen