PW3 Tradesman Handschoen Black/Yellow S Y

Artikelnummer: A771BKYS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kleur Schwarz/Gelb
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A771BKYS
EAN/GTIN 5036108361151
Nummer fabrikant A771BKYS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoogwaardige handschoen is multifunctioneel en geschikt voor elke klus. Lichtgewicht en comfortabel zonder afbreuk te doen aan de prestaties. PW3-reflecterende tape verbetert de zichtbaarheid van de drager bij weinig licht. Ontworpen met versterkte gevoerde handpalmen is deze handschoen zeer comfortabel en heeft deze een goede slijtweerstand. Deze handschoen kan op de meeste touchscreen-apparaten worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Hoogwaardige handschoen voor meerdere toepassingen
  • Versterkte handpalm
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Extra knokkelvoering voor meer bescherming
  • Niveau B snijbestendigheid
  • Speciaal ontwikkeld hi-vis materiaal
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Materiaal:

Materiaal: Polyurethaan; Nylon; Elastiek; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen