Omschrijving:
De Impact Pro Cut handschoen is ontworpen voor werken in de moeilijkste omgevingen. Hoogwaardig leer met een versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid. TPR Exo-Skelet biedt uitstekende bescherming tegen stoten aan de achterkant van de hand. Zeer beschermende snijwerende voering voor extra veiligheid tegen snijgevaar. Polsband bevestiging zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm.
Kenmerk:
- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau F snijbestendigheid
- Zeer duurzaam en impact bestending
- Premium Leder met versterkte handpalm voor ultieme duurzaamheid
- Polsband
- Snijbestendige voering voor extra veiligheid bij mogelijke snijrisico's
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A6
- CE gecertificeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiaal:
Materiaal: PVC; Runder Volnerf Leder; HPPE; Staal vezel; Katoen;