Omschrijving:
Deze snijbestendige gevoerde handschoen heeft een extra TPR beschermingslaag voor maximale impactbescherming. De nitrillen micro schuim handpalm zorg voor een uitstekende grip en beschermt tegen vloeistoffen. Ergonomisch design.
Kenmerk:
- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Speciaal ontworpen voor koude omstandigheden
- Niveau C snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- CE gecertificeerd
- Polsband
- Dubbelle coating voor extra duurzaamheid
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A4
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Glasvezel; TPR; Acryl; Nylon; ElastiekGlasvezel;