Omschrijving:
Het innovatieve TPR-ontwerp in combinatie met een snijbestendigheidsniveau E, biedt deze impacthandschoen een uitzonderlijk hoog draagcomfort, een zeer goede gevoeligheid en een maximale bescherming. De TPR-pads zijn direct op de voering aangebracht in plaats van de traditionele opgestikte padding, zodat de bewegingsvrijheid niet wort beperkt.
Kenmerk:
- Innovatief TPV materiaal voor een goede impact bescherming
- Niveau E snijbestedigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- HiVis voering
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A6
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Elastane; Glasvezel; Staal vezel; Polyester; ElastiekGlasvezel;