LR13 ESD PU vingertop snijhandschoen - (12 pr) Grey/White XL R

Artikelnummer: A696G6RXL
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
Artikelnummer A696G6RXL
EAN/GTIN 5036146014910
Nummer fabrikant A696G6RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van niveau B voor bescherming tegen snijden en scherpe voorwerpen. 13g polyester en koolstofvezel omhulsel dat statische elektriciteit afleidt. Een versterkt duimkruis voor extra duurzaamheid. PU gecoate vingertoppen voor ultieme beweeglijkheid. Voor gebruik bij electronische assemblages, testen en precisiewerk Geschikt voor gebruik met de meeste touchscreen apparaten.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Vingertop gedipt voor precisiewerk en maximale ventilatie
  • Verkocht per pak van 12 paar
  • Antistatisch
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Glasvezel; Koolstofvezel; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen