Omschrijving:
Snijbestendige rondgeweven mouw, Niveau D EN388-2016, biedt bescherming voor de pols en de arm tegen snijwonden en hitte. Duimgat voor een goede pasvorm. Machine wasbaar. Wordt per stuk verkocht.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Leverbaar in 3 lengtes, 35cm, 45cm en 56 cm
- Snij- en hitteweerstand
- Machine wasbaar
- Verkocht per stuk
- Duimgat voor goede pasvorm
- 14 inch (35cm) snijbestendige mouw
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A4
- CE voedselveilig
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Glasvezel; Polyester; Elastiek; Elastane; Glasvezel;