Omschrijving:
De Pro Cut Liner is een liner met hoge prestaties. Het heeft ,een uitstekende snijweerstand en biedt ook maximale schuurprestaties en is bestand tegen hitte tot 100°C.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- HiVis voering
- Ademende naadloze voering
- Ambidexter geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
- ANSI Snijniveau A4
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE voedselveilig
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;