LUKAS compactschuurschijf PG EASY Ø 125 mm Paarse korrel CER 36+ vlak

Artikelnummer: A67651250360799
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer A67651250360799
EAN/GTIN 4027497228027
Nummer fabrikant A67651250360799
L-nummer L50260 480

Omschrijving

Omschrijving:

  • De PG Easy CeramicPS compacte schuurschijf is een innovatieve toevoeging aan de Purple Grain Easy familie.
  • De CeramicPS schuurkorrel bestaat uit geometrisch perfect gevormde schuurdeeltjes en in combinatie met het innovatieve PG gereedschapontwerp bereikt de compacte schuurschijf nieuwe dimensies op het gebied van afnamecapaciteit en materiaalverwijdering.
  • De Purple Grain Easy bereikt indrukwekkende verspaningsrendementen, vooral op staal maar ook op roestvast staal, zelfs met weinig inspanning.
  • Het innovatieve ontwerp zorgt voor gelijkmatige slijtage zonder oververhitting, broos worden of afbrokkelen.
  • De diepe kom-zone maakt vlak werken mogelijk en zorgt voor een perfecte synchronisatie en agressiviteit.
  • Dankzij de geïntegreerde, glasvezelversterkte steunschijf ervaar je maximale prestaties, stabiliteit en duurzaamheidmet maximaal comfort tijdens het gebruik.
  • Hierdoor is er geen extra steunschijf nodig voor gebruik en de geoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding overtuigt bij aankoop.
  • De compacte schuurschijf is dun en licht, waardoor het een ideaal, universeel toepasbaar handgereedschap is dat ideaal is voor kleine werkplaatsen.
  • De PG Easy combineert de voordelen van twee gereedschappen in één en maakt het wisselen van fiber- en afbraamschijven overbodig, waardoor het werk eenvoudiger wordt.
  • Dankzij de lage contactdruk en het lage stroomverbruik is de PG Easy CeramicPS ideaal voor gebruik met haakse slijpers op batterij .

Kenmerk:

  • Gereedschapsvorm: Schijf
  • Korrelgrootte: 36
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Productverpakking: Kartonnen doos
  • Ontwerp schuurschijf: PG EASY - iQ serie
  • Slijpmiddel: CER (keramische korrel)
  • Veiligheidsnorm: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Etikettering verpakking: LUKAS-ERZETT
  • Gereedschapshouder: Boring
  • Afmeting gereedschapshouder: 22,23 mm
  • Gereedschapsdiameter: 125 mm
  • Schuurschijfvorm: plat

Voordeel:

  • Eén gereedschap in plaats van twee: wisselen tussen fiberschijf en afbraamschijf is niet meer nodig.
  • met glasvezel versterkte steunschijf en driehoekige
    Precision-shaped-Ceramic-korrel voor maximale prestaties
  • de diepe komzone zorgt voor continu en agressief werken en een perfecte vlakke afwerking
  • geen accessoires of extra steunschijf nodig
  • Zeer lange standtijd

Toepassing:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Materiaal:

  • Roestvrij staal
  • Roestvrij staal
  • Staal
  • Aluminium
  • Titanium
  • Gietijzer

T.b.v.:

  • Afschuinen: zeer geschikt
  • Ontbramen: zeer geschikt
  • Afwerking gietijzer: geschikt
  • Lasnaadbewerking: goed geschikt
  • Grof slijpen: zeer geschikt

Advies:

  • Staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Gelegeerd/getemperd staal: zeer geschikt
  • Gereedschapsstaal: zeer geschikt
  • Roest/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
  • Titanium- en nikkellegeringen: zeer geschikt

Tip:

  • Precision-shaped-ceramic-korrel voor de zwaarste toepassingen