Omschrijving:
CS maximale snijbescherming, radicale zichtbaarheid bij weinig licht en eersteklas snijhandschoenkenmerken. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. De ademende 18 gauge voering biedt uitstekende beweeglijkheid en comfort. De coating van de palm van nitrilschuim biedt een uitzonderlijke grip in natte en droge omstandigheden. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.
Kenmerk:
- Niveau F snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- Ademende naadloze voering
- UKCA gemarkeerd
- OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Nylon; Staal vezel; Elastiek; Elastane;