CS Cut F13 Nitril Black S R

Artikelnummer: A672K8RS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A672K8RS
EAN/GTIN 5036108361045
Nummer fabrikant A672K8RS

Omschrijving

Omschrijving:

CS biedt maximale snijbescherming, radicale zichtbaarheid bij weinig licht en eersteklas snijhandschoenkenmerken. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. De ademende 13 gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid, Nitril schuim coating op de palm biedt uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijniveau A6
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Staal vezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen