CS Cut F13 PU Black XL R

Artikelnummer: A670K8RXL
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
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A670K8RXL
EAN/GTIN 5036108360932
Nummer fabrikant A670K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. De ademende 13-gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid. De PU-palmcoating biedt een stevige grip in droge en licht geoliede omgevingen. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Gladde PU coating
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Naadloze 13 gauge voering
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A6
  • UKCA gemarkeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Staal vezel; Elastiek; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen