CS Cut E18 Nitril Black XL R

Artikelnummer: A661K8RXL
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
Artikelnummer A661K8RXL
EAN/GTIN 5036108362455
Nummer fabrikant A661K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

18 gauge niveau E snijbestendige handschoen met nitrilschuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. De ademende 18 gauge voering biedt uitstekende beweeglijkheid en comfort. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen op slecht verlichte plaatsen.

Kenmerk:

  • Niveau E snijbestedigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Staal vezel; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen