CS Cut E18 PU Black L R

Artikelnummer: A660K8RL
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
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A660K8RL
EAN/GTIN 5036108360840
Nummer fabrikant A660K8RL

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van 18 gauge met snijbeschermingsniveau E en PU-coating voor een stevige greep in droge en licht geoliede omgevingen. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. De ademende 18 gauge voering biedt uitstekende beweeglijkheid en comfort. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau E snijbestedigheid
  • Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Gladde PU coating
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Staal vezel; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen