CS Cut E15 Nitril Grey/Black XS R

Artikelnummer: A650G8RXS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 6

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A650G8RXS
EAN/GTIN 5036108360772
Nummer fabrikant A650G8RXS

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van niveau cut E met nitrilschuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. De ademende 15 gauge voering zorgt voor een uitstekende beweeglijkheid voor de drager. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau E snijbestedigheid
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • CE gecertificeerd
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI snijbestendigheid niveau A5
  • UKCA gemarkeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Elastiek; Staal vezel; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen