CS Cut E15 Nitril Grey/Black S R

Artikelnummer: A650G8RS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A650G8RS
EAN/GTIN 5036108360758
Nummer fabrikant A650G8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen van niveau cut E met nitrilschuimcoating voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. De ademende 15 gauge voering zorgt voor een uitstekende beweeglijkheid voor de drager. Geschikt voor gebruik met de meeste apparaten met touchscreen. Reflecterend label verhoogt de zichtbaarheid van de handschoen bij weinig licht.

Kenmerk:

  • Niveau E snijbestedigheid
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Zeer duurzaam onder zowel natte als droge omstandigheden
  • CE gecertificeerd
  • Reflecterend label voor betere zichtbaarheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI snijbestendigheid niveau A5
  • UKCA gemarkeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Nylon; Glasvezel; Elastiek; Staal vezel; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen