Groen Knip Handschoen Lange Manchet Green/Black M R

Artikelnummer: A632E8RM
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
Artikelnummer A632E8RM
EAN/GTIN 5036108360680
Nummer fabrikant A632E8RM
L-nummer L01840 282

Omschrijving

Omschrijving:

Een uiterst comfortabele handschoen met snijbeschermingsniveau D. Nitril schuim dompelen voor een betere grip. Heldere groene voering zorgt voor gemakkelijke identificatie. Het verlengde manchet van 10 cm zorgt voor extra bescherming van de pols en de onderarm.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Verlengde manchet voor bescherming van pols en onderarm
  • Machine wasbaar
  • Beschermt tegen snijden en schuren
  • CE gecertificeerd
  • Groen - Hoogste snijbestendigheid niveau
  • Ademende naadloze voering
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A4
  • UKCA gemarkeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Elastiek; Polyester; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen