Hi-Vis-Tex-handschoen met lange manchet Orange/Black S R

Artikelnummer: A631O8RS
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
Artikelnummer A631O8RS
EAN/GTIN 5036108360635
Nummer fabrikant A631O8RS

Omschrijving

Omschrijving:

Snijniveau D-handschoen met PU-dompeling voor hoge slijtvastheid, de HPPE- en glasvezelvoering bereikt ook een niveau 1 voor contactwarmte. Flexibele signalisatie voering voor optimale bescherming en comfort. Het verlengde manchet van 10 cm zorgt voor extra bescherming van de pols en de onderarm.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Gladde PU coating
  • Verlengde manchet voor bescherming van pols en onderarm
  • HiVis voering
  • Getest om zowel tegen snijden als hitte te beschermen
  • Palm gedipt voor meer vingergevoeligheid en ventilatie
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijniveau A4
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Staal vezel; Elastiek; Polyester; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen