Razor - Lite Handschoen Grey XXL R

Artikelnummer: A630G7RXXL
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
Artikelnummer A630G7RXXL
EAN/GTIN 5036108309832
Nummer fabrikant A630G7RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Snijbestendige handschoen, niveau D EN388-2016, met handpalm versteviging van leer. Voor een verbeterde grip en om de levensduur te verlengen.

Kenmerk:

  • Niveau D snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Biedt bescherming tegen contacthitte tot 250°C gedurende 15 seconden
  • Extra versterkt bescherming op de palm van de hand en de voorzijde van de vingers
  • Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
  • Ontworpen waar een versterkte schuurweerstand gevraagd wordt
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • ANSI Snijniveau A4
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiaal:

Materiaal: HPPE; Glasvezel; Runder Split Leder; Elastiek; Polyester; ElastaneGlasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen