Omschrijving:
Superieure snijbestendigheid gecombineerd met uitstekende grip onder olie-achtige omstandigheden. 3/4 gedipte Nitrilschuim absorbeert olie en houdt de handen schoon en droog, en verzekert een veilige omgang.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- 3/4 gedipt voor verbeterde bescherming
- Uitstekende schuur- en scheurweerstand
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Ademende naadloze voering
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- ANSI Snijniveau A4
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;