Ultra Las Handschoen Brown XL R

Artikelnummer: A540BRRXL
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A540BRRXL
EAN/GTIN 5036108325481
Nummer fabrikant A540BRRXL
L-nummer L01840 579

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen voor de professionele lasser, bij deze Ultra Las Handschoen is alleen gebruik gemaakt van de beste kwaliteit materialen. Volnerf leder basis met daar overheen een split leder laag voor verbeterde bescherming tegen branden. Fleece gevoerd voor bescherming tegen koude en hitte. Aramide naden voor uitstekende duurzaamheid.

Kenmerk:

  • EN12477 Type A-lasbescherming
  • Premium kwaliteit lederen lashandschoen
  • Versterkte handpalm en rondom duim
  • Versterkte aramide stiksels voor maximale levensduur en bescherming tegen brandwonden
  • Fleece gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Versterkt stiksel op handpalm en vingers
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiaal:

Materiaal: Runder Split Leder; Runder Volnerf Leder; Katoen; Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen