LUKAS schuurvlies SVB universeel ultra f

Artikelnummer: A380115023024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schuurvlies-pad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A380115023024
EAN/GTIN 4027497033416
Nummer fabrikant A380115023024
L-nummer L50750 5

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Perfect resultaat ook op oneffen oppervlakken • Goedgekeurd ook voor lucht- en ruimtevaart door koel slijpen en weinig rondvliegende vonken • Zacht materiaal: Nauwelijks inzet nodig • Bewerkt ook hardere materialen efficiënt • Tijdbesparend werken door flexibel draagvlak Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie dankzij het koel slijpen en de lage rondvliegende vonken. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Breedte: 150 mm
Lengte: 210 mm
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: vlies (siliciumcarbide)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiaal: fleece ultra fine

Voordeel:

Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.

Toepassing:

Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt

Materiaal:

Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Kunststof en hout
Gietijzer

T.b.v.:

Reinigen: goed geschikt
polijsten: geschikt
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijn afwerking: geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak