LUKAS buizenborstel RBSN universeel 25x65 mm voor nylonboren

Artikelnummer: A359902565120
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A359902565120
EAN/GTIN 4027497382026
Nummer fabrikant A359902565120
L-nummer L50260 115

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: •

Kenmerk:

n max.: 2000 1/min
Productverpakking: Zak
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 65 mm
Diameter gereedschap: 25 mm

Toepassing:

Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests