Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Dankzij RVS-draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Snelle en eenvoudige montage zonder boorkopsleutel • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Snelle en eenvoudige montage zonder boorkopsleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit : hoge veiligheid door regelmatige tests • Het bewerken van roestvast staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij roestvast staaldraad kan er na het bewerken geen roest op uw werkstuk ontstaan. • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad. Er is geen extra gereedschap nodig.
Kenmerk:
Type borstel: kegelborstel
Draadmateriaal: Roestvrij staaldraad glad
Draaddikte: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 100 mm
Voordeel:
De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijder de lak: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reinigen: goed geschikt
Satijnafwerking: goed geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests