Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Goede prijs-prestatieverhouding dankzij staaldraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: Hoog niveau van veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Bespaar tijd: dit gereedschap kan direct op de machinespil of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig.
Kenmerk:
Type borstel: kegelborstel
Draadmateriaal: Gladde staaldraad
Draaddikte: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 13 mm
Diameter gereedschap: 100 mm
Voordeel:
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests