LUKAS staalborstel met ronde as BPSW voor staal 10x20 mm voor boren, gegolfd

Artikelnummer: A350101006
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A350101006
    EAN/GTIN 4027497032082
    Nummer fabrikant A350101006
    L-nummer L50260 102

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: past optimaal in de aandrijfmachine • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Bestemd voor de zwaarste verwerking dankzij golfdraad • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Kenmerk:

    Type borstel: Borstel
    Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
    Draaddikte: 0,3 mm
    n max.: 20000 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Veiligheidsnorm: EN 1083-2
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: schacht
    afmeting gereedschapshouder: 6 mm
    Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
    Diameter gereedschap: 10 mm

    Voordeel:

    De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Kunststof/hout/rubber: geschikt

    Materiaal:

    Staal
    Gietijzer
    Kunststof en hout

    T.b.v.:

    Borstelen: goed geschikt
    Afbramen: geschikt
    Verf verwijderen: goed geschikt
    Reiniging: goed geschikt
    Satijnen afwerking: zeer geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
    Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
    Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
    Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
    Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
    Zonder chroomlaag
    Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests