Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal • Universeel toepasbaar bij hoge werksnelheid dankzij innovatieve segmentlegeringen • Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie • Dankzij de 22,23 mm boring universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers. Uw voordelen: • De doorslijpschijf met kunststof diamanten en voorzien van een nieuwe legering maakt universeel doorslijpen van de hardste materialen met hoge werksnelheid mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
n max.: 8500 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
Segment/snede breedte: 2,4 mm
Segmenthoogte: 10 mm
Veiligheidsnorm: zonder
Type: Diamantdoorslijpschijf
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 180 mm
Voordeel:
De met synthetische diamanten bezaaide en van een nieuw type legering voorziene snijschijf maakt universeel snijden van de hardste materialen bij hoge werksnelheden mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook de trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.
Toepassing:
Steen/baksteen/gasbeton: zeer geschikt
Beton/gewapend beton: geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal
Universeel inzetbaar bij hoge werksnelheden dankzij nieuwe segmentlegeringen
Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm