Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Werken aan de voorzijde zonder beperkingen • Dankzij de boring van 22,23 mm universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers Uw voordelen: • Dankzij de potvorm van dit gereedschap ook te gebruiken op de voorzijde zonder problemen. Je blijft flexibel.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Kom
n max.: 8500 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
segmenthoogte: 6 mm
Type: Diamantschijf
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 180 mm
Voordeel:
Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.
Toepassing:
Steen/baksteen/gasbeton: zeer geschikt
Beton/gewapend beton: zeer geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Verwijderen van lak: geschikt
Reiniging: goed geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm