Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal • Geschikt voor alle machines bv. • Benzinesnijder met 1 ″gereedschapshouder • Universeel toepasbaar bij hoge werksnelheid dankzij innovatieve segmentlegeringen • Minder trillingen, hoge veiligheid en levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie Uw voordelen: • De doorslijpschijf, die is bezaaid met synthetische diamanten en voorzien van een nieuw type legering, maakt universeel snijden van de hardste materialen met hoge werksnelheid mogelijk.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
n max.: 2700 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
Segment/snede breedte: 4 mm
Segmenthoogte: 10 mm
Type: Diamantdoorslijpschijf
V max. : 100 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 25,4 mm
Diameter gereedschap: 450 mm
Voordeel:
De met synthetische diamanten bezaaide en van een nieuw type legering voorziene snijschijf maakt universeel snijden van de hardste materialen bij hoge werksnelheden mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook de trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.
Toepassing:
Vers beton: geschikt
Asfalt: goed geschikt
Materiaal:
Steen en bouwmateriaal
T.b.v.:
Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal
Geschikt voor alle machines, bijv. benzinesnijders met 1″ gereedschapshouder
Universeel inzetbaar bij hoge werksnelheden dankzij nieuwe segmentlegeringen
Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie