LUKAS Diamantdoorslijpschijf TILE S7 tbv

Artikelnummer: A344111259107013
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Serie X-LOCK System
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A344111259107013
    EAN/GTIN 4027497122431
    Nummer fabrikant A344111259107013
    L-nummer L50310 90

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal • Nieuwste technologie: Met X-Lock klemsysteem • Universeel toepasbaar bij hoge werksnelheid dankzij innovatieve segmentlegeringen • Snelle montage met één klik zonder sleutel • Minder trillingen , hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie • Hoge veiligheid dankzij de gereedschapkoppeling - geen onbedoeld losraken Uw voordelen: • De doorslijpschijf met synthetische diamanten en een nieuw type legering maakt universeel doorslijpen van de hardste materialen met hoge werksnelheid mogelijk . Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd. • Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: de X-Lock-technologie. Dit maakt een snelle, één-klik-montage met de hand mogelijk, zonder dat er een sleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werken gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Segment/snede breedte: 1,6 mm
    Segmenthoogte: 7 mm
    Type: Diamantdoorslijpschijf
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschaphouder: Snelkoppeling (X-Lock)
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm X-Lock mm
    Diameter gereedschap: 125 mm

    Voordeel:

    De met synthetische diamanten bezaaide en van een nieuw type legering voorziene snijschijf maakt universeel snijden van de hardste materialen bij hoge werksnelheden mogelijk. Dankzij de geoptimaliseerde segmentgeometrie wordt niet alleen de levensduur verlengd, maar worden ook de trillingen verminderd en de veiligheid verbeterd.
    Het gereedschap is uitgerust met het nieuwste klemsysteem: X-Lock technologie. Dit maakt een snelle montage met één klik met de hand mogelijk, zonder dat een klemsleutel nodig is. Tegelijkertijd wordt een hoog veiligheidsniveau tijdens het werk gegarandeerd. Onbedoeld losraken is niet mogelijk.

    Toepassing:

    Gietijzer: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt

    Materiaal:

    Steen en bouwmateriaal

    T.b.v.:

    Snijden: goed geschikt
    Boren: -
    Borstelen: -
    Ontbramen: -
    Fijnmalen: -
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: -

    Tip:

    Bewerking van de hardste materialen met diamant, het hardste bekende materiaal
    Nieuwste technologie: Met X-Lock klemsysteem
    Universeel inzetbaar bij hoge werksnelheden dankzij nieuwe segmentlegeringen
    Snelle montage met één klik zonder klemsleutel
    Minder trillingen, hoge veiligheid en lange levensduur dankzij geoptimaliseerde segmentgeometrie
    Hoge mate van veiligheid door vergrendeling van het gereedschap - geen onbedoelde losraken