LUKAS gereedschapshouder GTR voor vellen schuurpapier Ø 50 mm, as 6 mm kunststof schroefdraad

Artikelnummer: A336005000260458
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A336005000260458
EAN/GTIN 4027497102327
Nummer fabrikant A336005000260458
L-nummer L50450 16

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

n max.: 25000 1/min
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Diameter gereedschap: 50 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag