Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Zelfscherpend effect: hoge materiaalafname, vooral op roestvrij staal • Veilige verbinding dankzij kunststof schroefdraad • Altijd verse schuurlaag in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Automatische centrering tijdens montage • Efficiënt machinaal bewerkte nog hardere materialen • Snelle montage zonder gereedschap • Lange levensduur van de drager door geringe slijtage • Universeel toepasbaar en compatibel met Roloc Uw voordelen: • Dankzij de meerlagige schuurlaag, dit gereedschap is altijd zo scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Door de zelfslijpende werking van het zirkoniumkorund, gecombineerd met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap hoge afnamecijfers en een lange levensduur, vooral op harde en taaie materialen zoals RVS Tool off. De drager gaat ook aanzienlijk langer mee door zijn geringe slijtage in vergelijking met lijmsystemen met klittenband of lijmvlakken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 40
n max.: 14700 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Ontwerp slijpschijf: SLTG-R
Slijpmiddel: ZK (zirkoniumkorund)
V max. : 50 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschaphouder: Plastic snelsluiting
Diameter gereedschap: 65 mm
Voordeel:
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Door het zelfslijpende effect van het zirkoniumkorund, in combinatie met de hoge hardheid en scherpte van de slijpkorrel, bereikt dit gereedschap een hoge materiaalafname en een lange standtijd, vooral bij harde en taaie materialen zoals roestvrij staal.
Goede grip, automatische centrering en snelle montage zonder gereedschap dankzij de kunststof schroefdraad kenmerken dit gereedschap. De drager gaat ook veel langer mee door de geringe slijtage in vergelijking met kleefsystemen met klittenbandhaken of kleefvlakken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: goed geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Voorbewerken: goed geschikt
Tip:
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Zelfscherpeffect: hoge verspaningscapaciteit, vooral op roestvrij staal
Veilige verbinding dankzij kunststof schroefdraad
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Automatische centrering tijdens installatie
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Snelle montage zonder gereedschap
Lange levensduur van de drager dankzij geringe slijtage
Universeel toepasbaar en compatibel met Roloc