Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hardnekkig werken: Verbeterde levensduur door geoptimaliseerde hechting van de slijpkorrels • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Goede oppervlakte-resultaten worden in korte tijd bereikt • Zelfs hardere materialen kunnen efficiënt bewerkt worden • Geen verstopping van de schuurcoating dankzij open korrelverdeling • Geteste kwaliteit: hoog Veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Met de compacte korrel worden veel kleine schuurkorrels aan elkaar gelijmd tot een groot agglomeraat, zodat de schuurkorrels langer in het gereedschap verankerd blijven en het gereedschap verstopt niet: u bereikt sneller het gewenste oppervlakteresultaat. • De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige korund zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Ook harde materialen zijn goed te verwerken.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: schijf
Hardheid: SHP - zeer hard
Korrelgrootte: 120
Productverpakking: Zak
Schuurmiddel: EKW CG (compacte korrel)
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 63 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Type gereedschap: polijstschijven
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 25 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 200 mm
Voordeel:
Bij de compacte korrel worden vele kleine slijpdeeltjes tot een groot agglomeraat samengebonden, zodat de slijpkorrels langer in het gereedschap verankerd blijven en het gereedschap niet verstopt raakt: u bereikt sneller het gewenste oppervlakresultaat.
De hoge hardheid en de scherpe korrel van het hoogwaardige aluminiumoxide zorgen voor een lange levensduur van dit gereedschap. Zelfs harde materialen kunnen goed worden bewerkt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Staal
Roestvrij staal
Aluminium
Gietijzer
T.b.v.:
Afbramen: geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: goed geschikt
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Langdurig werk: Verbeterde standtijd door geoptimaliseerde binding van de slijpkorrels
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Goede oppervlakteresultaten worden in korte tijd bereikt
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Geen verstopping van de slijplaag dankzij open korrelverspreiding
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests