Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, aanslag, harde coatings en gepantserde lasnaden • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Snijdt efficiënt zelfs de hardste materialen • Hoge veiligheid: geen breuk van de zeer trekvaste glasvezels • Altijd verse schuurcoating in gebruik: slijtage legt de onderliggende lamellen bloot • Veilig werken, zelfs bij hoge rotatiesnelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende service levensduur • Elastisch dragermateriaal: Weinig trillingen op het werk • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste harsuithardingstechnologie Levensduur • Een glasweefsel drager ondersteunt een uitstekend oppervlak resultaat door zijn flexibiliteit • Universeel toepasbaar • Vervaardigd met de bestverkochte drager • Snellere afwerking dankzij het hoogste verwijderingspercentage • Goedkoop in aanschaf • Lange ver omkeerbaar - geen verglazing van de slijpkorrel • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij de 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, kalkaanslag en hard lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lassen zijn geen probleem en kunnen in korte tijd worden verwerkt • De lichte, stabiele en elastische drager van glasweefsel van het gereedschap maakt uitstekende oppervlakteresultaten mogelijk dankzij zijn flexibiliteit. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: recht
Korrelgrootte: 80
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: SLTO met rechte glasvezeldrager
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 125 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Gietijzer
Titanium
T.b.v.:
Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Ruw slijpen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Opruwen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Tip:
Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk
Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie