LUKAS-lamellenschijf SLTT HybridPe

Artikelnummer: A27201150600044
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer A27201150600044
    EAN/GTIN 4027497126316
    Nummer fabrikant A27201150600044
    L-nummer L50260 296

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, kalk, harde coatings en gepantserde lasnaden • Geen breuk van het gereedschap dankzij robuuste stalen draagplaat • Langste levensduur dankzij meerlaagse schuurcoating • Kostenbesparing door optimaal gebruik van de gehele schuurlaag dankzij speciaal gevormde lamellen • Machinaal bewerkt zelfs de hardste Efficiënte materialen • Geen blauwverkleuring dankzij geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking nodig • Altijd verse schuurlaag in gebruik: slijtage legt de lamellen eronder bloot • Meer schuurkorrel buiten voor hoge schuursnelheid • Veilig werken ook bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Ook uitstekend geschikt voor gebruik met robots • Meer vermogen, hogere werksnelheid en betere oppervlakteresultaten dan met een slijpschijf • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste Ha rz-hardingstechnologie • Lange levensduur • Minder trillingen - comfortabeler werken • Universeel toepasbaar • Ook ideaal voor lasnaadverwerking • Snellere afwerking dankzij maximaal afnamevermogen • Exclusief van LUKAS • Meer veiligheid door geoptimaliseerde verlijming van de lamellen • Toepasbaar lange tijd - geen glazuur van de slijpkorrel • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel dankzij een vlakke opstelling voor een lange levensduur • Stiller: 50% minder geluid dan bij conventionele slijpschijven • Gereedschapinnovatie: alleen verkrijgbaar bij LUKAS • Can universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, schaal- en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lassen zijn geen probleem en kunnen worden in korte tijd bewerkt • De stalen steunplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt het hoogste veiligheidsniveau (geen breuk) en is daardoor ook goed te gebruiken in robottoepassingen. De goede warmteafvoer zorgt ook voor een koele afwerking en vereist weinig nabewerking. • Dankzij de meerlaagse schuurcoating is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste lamellen verslijten, komt er een verse schuurlaag vrij op de lamellen eronder. Zo bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante werkkwaliteit. • De vlakke ligging van de optimaal verlijmde sikkellamellen zorgt niet alleen voor meer werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht bijzonder stevig aan de ondergrond en wordt optimaal gebruikt. Aan de buitenkant van het gereedschap bevinden zich bijzonder veel slijpkorrels, wat tot een bijzonder hoge afnamecapaciteit per minuut leidt. Een uitstekende verwijdering is gegarandeerd. • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt. De stalen steunplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt het hoogste veiligheidsniveau (geen breuk) en is daardoor ook goed te gebruiken in robottoepassingen. De goede warmteafvoer zorgt ook voor een koele afwerking en vereist weinig nabewerking.

    Kenmerk:

    Vorm gereedschap: plat
    Korrelgrootte: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Verpakking van het product: kartonnen doos
    Ontwerp slijpschijf: SLTT - iQ-serie
    Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
    Veiligheidsnorm: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
    Gereedschapshouder: Boring
    Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
    Diameter gereedschap: 115 mm

    Voordeel:

    Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
    De stalen dragerplaat van het gereedschap is exclusief verkrijgbaar bij LUKAS. De stabiele en robuuste drager biedt maximale veiligheid (geen breuk) en kan dus ook in robottoepassingen worden gebruikt. De goede warmteafvoer zorgt ook voor koel slijpen en maakt weinig nabewerking nodig.
    Dankzij de meerlaagse slijplaag is dit gereedschap altijd even scherp als toen het voor het eerst werd gebruikt. Wanneer de bovenste flappen verslijten, komt de verse schuurlaag van de flappen eronder bloot te liggen. Op die manier bereikt het gereedschap een lange levensduur en een constante kwaliteit van het werk.
    De vlakke positie van de optimaal gelijmde sikkelflappen verhoogt niet alleen de werkveiligheid, maar beperkt ook de slijtage van het gereedschap. De schuurkorrel hecht zich bijzonder stevig aan de drager en wordt optimaal benut. Het buitenste gedeelte van het gereedschap bevat een bijzonder groot aantal slijpkorrels, wat resulteert in een bijzonder hoge materiaalafname per minuut. Uitstekende voorraadverwijdering is gegarandeerd.
    Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.

    Toepassing:

    Staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
    Gereedschapsstaal: zeer geschikt
    Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
    Gietijzer: zeer geschikt
    Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
    Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
    Kunststof/hout/rubber: geschikt

    Materiaal:

    Roestvrij staal
    Titanium
    Staal

    T.b.v.:

    Afschuinen: goed geschikt
    Ontbramen: zeer geschikt
    Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
    Opruwen: geschikt
    Frezen: -
    Gravure: -
    afstelling: -
    Filet slijpen: -
    Verwijderen van lak: -
    Polijsten: -
    Precisiebewerking: -
    Schoonmaken: -
    Satijnen afwerking: -
    Ruw slijpen: zeer geschikt

    Tip:

    Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
    Geen breuk van het gereedschap dankzij de robuuste stalen dragerplaat
    Maximale levensduur door meerlaagse slijplaag
    Kostenefficiëntie door optimale benutting van de volledige slijplaag dankzij speciaal gevormde lamellen
    Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
    Geen blauwverkleuring dankzij geoptimaliseerde warmteafvoer: minder nabewerking nodig
    Altijd verse schurende coating in gebruik: slijtage legt onderliggende flappen bloot
    Meer slijpkorrels in het buitenste gedeelte voor een hoge slijpsnelheid
    Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
    Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur