Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur • Licht dragermateriaal voor laag gereedschapsgewicht • Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde opstelling voor een lange levensduur • Ook goedgekeurd voor ruimtevaart dankzij koel slijpen en weinig vonken • Hoog veiligheidsniveau: geen Breuk van de zeer hoge treksterkte glasvezels • Veilig werken ook bij hoge snelheden en temperaturen dankzij speciale harsbinding • Machinisten nog hardere materialen efficiënt • Elastisch dragermateriaal: Minder trillingen op het werk • Milieuvriendelijke productie met de nieuwste technologie voor het uitharden van hars • Een drager van glasweefsel ondersteunt dankzij zijn flexibiliteit Uitstekend oppervlakteresultaat • Vervaardigd met de bestverkochte drager • Goedkoop in aanschaf • Dankzij de boring van 22,23 mm universeel inzetbaar op standaard haakse slijpers Uw voordelen: • Dit gereedschap met siliciumcarbide is, dankzij zijn koel slijpen en lage vonk lug zelfs goedgekeurd voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Zelfs harde materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt en de harde en scherpe slijpkorrel zorgt voor een lange levensduur. • De lichte, stabiele en elastische drager van glasweefsel van het gereedschap maakt dankzij zijn flexibiliteit uitstekende resultaten op het oppervlak mogelijk. De hoge breukvastheid, de lage trillingen tijdens het werk en de eenvoudige bediening maken het gereedschap perfect. • Het slijpoppervlak uit één stuk van het gereedschap biedt veel voordelen bij het gebruik. Op deze manier is er minder slijtage en wordt de korrelhechting geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswisselingen • Dankzij een hoogwaardig harssysteem scheurt dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Daarnaast wordt tijdens de productie aandacht besteed aan milieubescherming en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: plat
Verpakking van het product: kartonnen doos
Type slijpschijf: SLTP - polijstschijf
Slijpmiddel: SiC dark
V max. : 50 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Diameter gereedschap: 115 mm
Voordeel:
Dit gereedschap met siliciumcarbide is zelfs goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij het koele slijpen en de geringe vonkvorming. Zelfs hardere materialen zoals steen, glas en hooggelegeerde materialen worden efficiënt bewerkt. De harde en scherpe slijpkorrel van het gereedschap zorgt bovendien voor een lange levensduur.
De lichte, stabiele en elastische glasweefseldrager van het gereedschap maakt door zijn flexibiliteit uitstekende oppervlakresultaten mogelijk. De hoge breukvastheid, de geringe trillingen tijdens het werk en de gemakkelijke hantering maken het gereedschap perfect.
Het uit één stuk bestaande slijpvlak van het gereedschap biedt vele voordelen bij het gebruik. Slijtage wordt verminderd en de korrelhechting wordt geoptimaliseerd. Het resultaat is een lange levensduur en minder gereedschapswissels.
Dankzij een hoogwaardig harssysteem barst dit gereedschap niet, zelfs niet bij hoge snelheden of werktemperaturen. Bovendien wordt bij de productie rekening gehouden met de bescherming van het milieu en worden de nieuwste technologieën met korte uithardingstijden gebruikt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Aluminium
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verwijder de lak: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijn afwerking: geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Hoge hardheid en scherpte voor een lange levensduur
Licht dragermateriaal voor laag gereedschapgewicht
Uitstekend gebruik van de slijpkorrel door een geoptimaliseerde plaatsing voor een lange levensduur
Ook goedgekeurd voor ruimtevaarttoepassingen dankzij koel slijpen en geringe vonkvorming
Hoge veiligheid: geen breuk van de glasvezels met grote treksterkte
Veilig werken, zelfs bij hoge draaisnelheden en temperaturen, dankzij de speciale harsbinding
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Elastisch steunmateriaal: weinig trillingen tijdens het werk
Milieuvriendelijk vervaardigd met de nieuwste hars uithardingstechnologie
Een rug van glasweefsel ondersteunt een uitstekend oppervlakresultaat dankzij zijn flexibiliteit