LUKAS gereedschapshouder GTZY voor slijpkappen 5x10 mm schacht 3,17 mm // (1/8 ″) inch

Artikelnummer: A250000511
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Slijpkaphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A250000511
EAN/GTIN 4027497022786
Nummer fabrikant A250000511
L-nummer L50250 738

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: Cilinder
Hardheid: hard (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 25 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
Afmetingen gereedschapshouder: 3,17 mm (1/8″) schacht mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 10 mm
Diameter gereedschap: 5 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Toepassing:

Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: best suitable

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag