Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Lange levensduur dankzij de gewalste schuurlaag • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Zelfscherpend effect: altijd nieuwe lagen met scherpe schuurkorrel tijdens het werken • Dankzij de conische vorm ook moeilijk bereikbare plaatsen kunnen perfect worden bewerkt • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund Uw voordelen: • Door het gewalste ontwerp biedt dit gereedschap een lange levensduur. De schuurcoating is verkrijgbaar in meerdere lagen, zodat er altijd nieuwe schuurkorrel zichtbaar is als de buitenste laag verslijt. Regelmatig wisselen van gereedschap is daarom niet nodig • Het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen is met de conische vorm van dit gereedschap geen probleem. Dankzij de robuuste hechting is ook een langdurig gebruik met een hoge materiaalafname en een lange levensduur gegarandeerd • Het in dit gereedschap gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, voor grof slijpen en grof slijpen. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Kegel
Korrelgrootte: 50
n max.: 16000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: NK (normaal korund)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 5 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 50 mm
Diameter gereedschap: 20 mm
Voordeel:
Dankzij het gerolde ontwerp heeft dit gereedschap een lange levensduur. De slijplaag is meerlagig, zodat steeds nieuwe slijpkorrels worden blootgelegd wanneer de buitenste laag versleten is. Regelmatig wisselen van gereedschap is dus niet nodig.
Het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen is geen probleem met de conische vorm van dit gereedschap. Dankzij de robuuste verlijming zijn ook een langdurig gebruik met hoge verspaningscapaciteit en een lange levensduur gegarandeerd.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Staal
Kunststof en hout
Gietijzer
Aluminium
T.b.v.:
Verwijder de lak: geschikt
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Filetslijpen: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Verwijderen van lak: geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: geschikt
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: geschikt
Tip:
Lange levensduur dankzij gerolde slijplaag
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Zelfslijpend effect: steeds nieuwe lagen scherpe slijpkorrels tijdens het werken
Dankzij de conische vorm kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen perfect worden bewerkt
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund