Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, aanslag, harde coatings en gepantserde lasnaden • Zaagt zelfs de hardste materialen efficiënt • Maximale hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Lange levensduur • Universeel inzetbaar • Sneller af te werken dankzij maximale afnamecapaciteit • Kan langdurig worden gebruikt - Geen verglazing van de slijpkorrel Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, schaal- en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lassen zijn geen probleem en kan in korte tijd worden verwerkt.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 60
n max.: 24000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 38 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Titanium
Staal
T.b.v.:
Afschuinen: geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Bewerking van lasnaden: zeer geschikt
Fijnmalen: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Lange levensduur
Universeel toepasbaar
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage
Kan lange tijd gebruikt worden - geen verglazing van de schuurkorrel