Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfect resultaat ook op oneffen oppervlakken • Goede standtijd op diverse materialen, bij grof en fijn schuren • Zacht materiaal: nauwelijks inzet nodig • Goede prijs / prestatie-verhouding dankzij normaal korund • Snelle en eenvoudige montage zonder een sleutel • Werk door om tijd te besparen flexibel steunvlak • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Bespaar tijd: Dit gereedschap kan direct op op de machinespindel of op een geschikte schacht met buitendraad. Er is geen extra gereedschap nodig. • Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd tijdens het werken en bereikt toch een perfect oppervlakteresultaat • Het korund dat met dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door zijn lange levensduur op zacht staal, bij voorbewerken en voorbewerken. Het stelt u in staat om kosteneffectief te werken.
Kenmerk:
Hardheid: gemiddeld (M)
Korrelgrofte: korrel 280 aluminiumoxide - vlies NK zeer fijn
n max.: 6000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schuurmiddel: vlies (standaard korund)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 32 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiaal: Korund korrel 280 - vlies NK zeer fijn
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 50 mm
Diameter gereedschap: 100 mm
Voordeel:
Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Dankzij het gebruikte polyamide past het schuurvlies zich ook perfect aan oneffen oppervlakken aan. U bespaart energie en tijd bij het werken en bereikt toch een perfect oppervlakresultaat.
Het korund dat in dit gereedschap wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal, bij het ruw slijpen en bij het grof slijpen. Het stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt
Kunststoffen/hout/rubber: goed geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Kunststof en hout
Aluminium
Gietijzer
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfect resultaat, zelfs op oneffen oppervlakken
Goede standtijd voor diverse materialen, bij grof en fijn slijpen
Zacht materiaal: Nauwelijks kracht nodig tijdens gebruik
Goede prijs/prestatie verhouding dankzij normaal korund
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Tijdbesparend werken dankzij flexibel contactoppervlak
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests