Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Hoge en snelle verwijdering, vooral op verharde oppervlakken, kalk, harde coatings en gepantserde lasnaden • Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine • Zelfs de hardste materialen kunnen efficiënt worden bewerkt • Roestvrij dankzij zink -nikkelcoating • Maximale hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Lange levensduur • Zonder chroomcoating • Universeel toepasbaar • Snellere afwerking dankzij maximale afnamecapaciteit • Lange levensduur - nee verglazing van de slijpkorrel • Geteste kwaliteit: hoog veiligheidsniveau door regelmatige tests Uw voordelen: • Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, schaallagen en harde lagen, titaniumlegeringen en gepantserde lasnaden zijn geen probleem en kunnen in een korte tijd. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Gereedschapsvorm: Cilinder
Korrelgrootte: 120
n max.: 12700 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Schuurmiddel: CER (keramische korrel)
Veiligheidsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 15 mm
Diameter gereedschap: 60 mm
Voordeel:
Geharde oppervlakken, slijtvaste staalsoorten, aanslag en harde coatings, titaanlegeringen en pantserlassen vormen geen probleem en kunnen in korte tijd worden bewerkt.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Titanium
Staal
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Fijnmalen: zeer geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Sterke en snelle verwijdering, vooral van geharde oppervlakken, kalkaanslag, harde coatings en pantserlassen
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Zaagt zelfs de hardste materialen op efficiënte wijze
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Hoogste hardheid en scherpte voor een indrukwekkende levensduur
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Lange levensduur
Zonder chroomlaag
Universeel toepasbaar
Sneller klaar dankzij het hoogste verwijderingspercentage